BEGA - Pollerleuchtenrohr, silber, 160x160 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84000A
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Farbe - sonstige
Rohrdurchmesser - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017262217
Sonepar Artikelnummer
120526687
Hersteller Artikelnummer
84000A
Hersteller Typ
84000A
Hersteller Artikel Nr.:
84000A
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
sonstige
Rohrdurchmesser:
160 mm
Konisch zulaufend:
Nein
Abgesetzte Form:
Nein
Bogenförmig:
Nein
Mit Grundplatte:
Nein
Gewicht:
3.15 kg
Breite:
160 mm
Höhe:
375 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
3.150 kg


