BEGA - Pollerleuchtenrohr, silber, 220x220 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84003A
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Farbe - sonstige
Rohrdurchmesser - 220 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017262248
Sonepar Artikelnummer
120526692
Hersteller Artikelnummer
84003A
Hersteller Typ
84003A
Hersteller Artikel Nr.:
84003A
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
sonstige
Rohrdurchmesser:
220 mm
Konisch zulaufend:
Nein
Abgesetzte Form:
Nein
Bogenförmig:
Nein
Mit Grundplatte:
Nein
Gewicht:
10.6 kg
Breite:
220 mm
Höhe:
880 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
10.600 kg


