Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Pollerleuchtenrohr, silber, D:265 mm

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Pollerleuchtenrohr, silber, D:265 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 99619A

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - pulverbeschichtet

  • Farbe - sonstige

  • Rohrdurchmesser - 265 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017248907

Sonepar Artikelnummer

120527494

Hersteller Artikelnummer

99619A

Hersteller Typ

99619A

Hersteller Artikel Nr.:

99619A

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Farbe:

sonstige

Rohrdurchmesser:

265 mm

Konisch zulaufend:

Nein

Abgesetzte Form:

Nein

Bogenförmig:

Nein

Mit Grundplatte:

Nein

Gewicht:

6.15 kg

Breite:

265 mm

Höhe:

373 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

6.150 kg

BEGA Pollerleuchtenrohr 99619A für BEGA Systempollerleuchten. Aluminium, Farbe Silber. Für die Verwendung im modularen LED-Pollerleuchtensystem. Ohne Tür, mit eingebautem Anschlusskasten und 3-poliger Klemme 4 qmm zum Anschluss der Kabel max. 3 x 2,5 qmm. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70896. Abmessungen Ø 265 x 375 mm.