BEGA - Profil-Zylinder, zu Schlüsselschalter, entspricht 180

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70180
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Breite - 24 mm
Höhe/Tiefe - 33 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017299459
Sonepar Artikelnummer
120516568
Hersteller Artikelnummer
70180
Hersteller Typ
70180
Hersteller Artikel Nr.:
70180
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Breite:
24 mm
Höhe/Tiefe:
33 mm
Länge:
42 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83014011
Gewicht:
0.130 kg
BEGA 70180 Profil-Zylinder zu Schlüsselschalter mit 3 Schlüsseln sortiert.


