BEGA - Profilmast Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84700
Werkstoff - Aluminium
Farbe - anthrazit
Gesamtlänge - 4 m
Ausleger - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017338585
Sonepar Artikelnummer
121023865
Hersteller Artikelnummer
84700
Hersteller Typ
84700
Hersteller Artikel Nr.:
84700
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
anthrazit
Gesamtlänge:
4 m
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
29.200 kg
BEGA Profilmast 84700 mit 4-seitiger Profilnute für die Aufnahme von bis zu acht Scheinwerfern. Abmessungen: 120 x 120 mm. Aluminium Beschichtungstechnologie BEGA Unidure , Farbe Grafit. Mit Tür und eingebautem Anschlusskasten 71084. Zur Durchverdrahtung für 2 Kabel bis 7 x 6 qmm mit Feinsicherung 6,3 A. Befestigung des Profilmastes mit dem Erdstück 71207 oder mit dem Aufschraubsockel 71199 zum Aufschrauben auf ein Fundament (siehe Ergänzungsteile) Höhe über Flur 4000 mm.


