BEGA - Profilmast Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84702A
Werkstoff - Aluminium
Farbe - sonstige
Gesamtlänge - 4 m
Ausleger - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017338639
Sonepar Artikelnummer
121021475
Hersteller Artikelnummer
84702A
Hersteller Typ
84702A
Hersteller Artikel Nr.:
84702A
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sonstige
Gesamtlänge:
4 m
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
25.000 kg
BEGA Profilmast 84702A mit 4-seitiger Profilnute für die Aufnahme von bis zu acht Scheinwerfern. Zylindrisch mit Durchmesser Ø 135 mm. Aluminium Beschichtungstechnologie BEGA Unidure , Farbe Silber. Mit Tür und eingebautem Anschlusskasten 71084. Zur Durchverdrahtung für 2 Kabel bis 7 x 6 qmm mit Feinsicherung 6,3 A. Befestigung des Profilmastes mit dem Erdstück 71207 oder mit dem Aufschraubsockel 71199 zum Aufschrauben auf ein Fundament (siehe Ergänzungsteile) Höhe über Flur 4000 mm.


