BEGA - Rahmen für Aufputzverdrahtung, Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13635
Farbe - anthrazit
Länge - 25 mm
Breite - 195 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017905909
Sonepar Artikelnummer
121244516
Hersteller Artikelnummer
13635
Hersteller Typ
13635
Hersteller Artikel Nr.:
13635
Farbe:
anthrazit
Länge:
25 mm
Breite:
195 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
195 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.100 kg
BEGA Aufputz-Montagerahmen 13635 für die Leitungseinführung bei Aufputz-Elektroinstallationen. Die Leitungseinführung in den Montagerahmen kann von oben, unten oder seitlich erfolgen. Montagerahmen besteht aus Kunststoff. Farbe Grafit. Abmessungen Ø 195 x Höhe 25 mm.


