BEGA - Rahmen für Aufputzverdrahtung, Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13637
Farbe - anthrazit
Länge - 25 mm
Breite - 345 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017905923
Sonepar Artikelnummer
121244521
Hersteller Artikelnummer
13637
Hersteller Typ
13637
Hersteller Artikel Nr.:
13637
Farbe:
anthrazit
Länge:
25 mm
Breite:
345 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
345 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.150 kg
BEGA Aufputz-Montagerahmen 13637 für die Leitungseinführung bei Aufputz-Elektroinstallationen. Die Leitungseinführung in den Montagerahmen kann von oben, unten oder seitlich erfolgen. Montagerahmen besteht aus Kunststoff. Farbe Grafit. Abmessungen Ø 345 x Höhe 25 mm.


