BEGA - Rahmen für Aufputzverdrahtung, Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13639
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - anthrazit
Länge - 25 mm
Breite - 262 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017913669
Sonepar Artikelnummer
121244525
Hersteller Artikelnummer
13639
Hersteller Typ
13639
Hersteller Artikel Nr.:
13639
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Länge:
25 mm
Breite:
262 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
262 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.100 kg


