BEGA - Rahmen für Aufputzverdrahtung, Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13640
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - anthrazit
Länge - 25 mm
Breite - 212 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017913676
Sonepar Artikelnummer
121244527
Hersteller Artikelnummer
13640
Hersteller Typ
13640
Hersteller Artikel Nr.:
13640
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Länge:
25 mm
Breite:
212 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
112 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.050 kg


