BEGA - Rahmen für Aufputzverdrahtung, Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13641
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - anthrazit
Länge - 25 mm
Breite - 292 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017913683
Sonepar Artikelnummer
121244529
Hersteller Artikelnummer
13641
Hersteller Typ
13641
Hersteller Artikel Nr.:
13641
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Länge:
25 mm
Breite:
292 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
172 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.100 kg


