BEGA - Rahmen für Aufputzverdrahtung, Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13642
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - anthrazit
Länge - 29 mm
Breite - 212 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017913690
Sonepar Artikelnummer
121244531
Hersteller Artikelnummer
13642
Hersteller Typ
13642
Hersteller Artikel Nr.:
13642
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Länge:
29 mm
Breite:
212 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.050 kg


