BEGA - Rahmen für Aufputzverdrahtung, Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13643
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - anthrazit
Länge - 28 mm
Breite - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017913706
Sonepar Artikelnummer
121244532
Hersteller Artikelnummer
13643
Hersteller Typ
13643
Hersteller Artikel Nr.:
13643
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Länge:
28 mm
Breite:
140 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
140 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.050 kg


