BEGA - Rahmen für Aufputzverdrahtung, Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13645
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - anthrazit
Länge - 25 mm
Breite - 225 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017913720
Sonepar Artikelnummer
121244536
Hersteller Artikelnummer
13645
Hersteller Typ
13645
Hersteller Artikel Nr.:
13645
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Länge:
25 mm
Breite:
225 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
225 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.050 kg


