BEGA - Rahmen für Aufputzverdrahtung, Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13635A
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Silber
Länge - 25 mm
Breite - 195 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017918756
Sonepar Artikelnummer
121244517
Hersteller Artikelnummer
13635A
Hersteller Typ
13635A
Hersteller Artikel Nr.:
13635A
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Silber
Länge:
25 mm
Breite:
195 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
195 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.100 kg


