BEGA - Rahmen für Aufputzverdrahtung, Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13636A
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Silber
Länge - 25 mm
Breite - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017918763
Sonepar Artikelnummer
121244520
Hersteller Artikelnummer
13636A
Hersteller Typ
13636A
Hersteller Artikel Nr.:
13636A
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Silber
Länge:
25 mm
Breite:
250 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
250 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.150 kg


