BEGA - Rahmen für Aufputzverdrahtung, Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13636W
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Länge - 25 mm
Breite - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017918770
Sonepar Artikelnummer
121312137
Hersteller Artikelnummer
13636W
Hersteller Typ
13636W
Hersteller Artikel Nr.:
13636W
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Länge:
25 mm
Breite:
250 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
250 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200


