BEGA - Raster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71106
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Länge - 21 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017266222
Sonepar Artikelnummer
120526082
Hersteller Artikelnummer
71106
Hersteller Typ
71106
Hersteller Artikel Nr.:
71106
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Länge:
21 mm
Breite:
205 mm
Höhe/Tiefe:
108 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.300 kg


