BEGA - Raster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71215
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Länge - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017675338
Sonepar Artikelnummer
121023724
Hersteller Artikelnummer
71215
Hersteller Typ
71215
Hersteller Artikel Nr.:
71215
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Länge:
20 mm
Breite:
75 mm
Höhe/Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.050 kg


