BEGA - Raster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71221
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Länge - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017679985
Sonepar Artikelnummer
121023728
Hersteller Artikelnummer
71221
Hersteller Typ
71221
Hersteller Artikel Nr.:
71221
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Länge:
27 mm
Breite:
90 mm
Höhe/Tiefe:
91 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.200 kg


