BEGA - Raster, entspricht 760

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70760
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenraster
Breite - 84 mm
Höhe/Tiefe - 96 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017117876
Sonepar Artikelnummer
120516773
Hersteller Artikelnummer
70760
Hersteller Typ
70760
Hersteller Artikel Nr.:
70760
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenraster
Breite:
84 mm
Höhe/Tiefe:
96 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.150 kg
BEGA Raster 70760 für BEGA Scheinwerfer. Das Raster verhindert den seitlichen Einblick bis 45° aus allen Richtungen. Aluminium und Edelstahl matt schwarz lackiert.


