BEGA - Raster, entspricht 775

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70775
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenraster
Breite - 156 mm
Höhe/Tiefe - 169 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017158831
Sonepar Artikelnummer
120516786
Hersteller Artikelnummer
70775
Hersteller Typ
70775
Hersteller Artikel Nr.:
70775
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenraster
Breite:
156 mm
Höhe/Tiefe:
169 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.300 kg
BEGA Raster 70775 für BEGA Scheinwerfer. Das Raster verhindert den seitlichen Einblick bis 45° aus allen Richtungen. Aluminium und Edelstahl matt schwarz lackiert.


