BEGA - Raster, entspricht 796

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70796
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenraster
Breite - 96 mm
Höhe/Tiefe - 110 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017117890
Sonepar Artikelnummer
120516801
Hersteller Artikelnummer
70796
Hersteller Typ
70796
Hersteller Artikel Nr.:
70796
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenraster
Breite:
96 mm
Höhe/Tiefe:
110 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.120 kg
BEGA Raster 70796 für BEGA Scheinwerfer. Das Raster verhindert den seitlichen Einblick bis 45° aus allen Richtungen. Aluminium und Edelstahl matt schwarz lackiert.


