BEGA - Raster Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71073
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Länge - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017285483
Sonepar Artikelnummer
121023632
Hersteller Artikelnummer
71073
Hersteller Typ
71073
Hersteller Artikel Nr.:
71073
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Länge:
45 mm
Breite:
228 mm
Höhe/Tiefe:
228 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.100 kg


