BEGA - Raster Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71119
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Länge - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017303781
Sonepar Artikelnummer
121023650
Hersteller Artikelnummer
71119
Hersteller Typ
71119
Hersteller Artikel Nr.:
71119
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Länge:
20 mm
Breite:
125 mm
Höhe/Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.050 kg


