BEGA - Raster Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71122
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Länge - 33 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017303828
Sonepar Artikelnummer
121023653
Hersteller Artikelnummer
71122
Hersteller Typ
71122
Hersteller Artikel Nr.:
71122
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Länge:
33 mm
Breite:
188 mm
Höhe/Tiefe:
188 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.100 kg


