BEGA - Reduziermuffe, Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71367
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - anthrazit
Länge - 87 mm
Breite - 87 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017920391
Sonepar Artikelnummer
121312456
Hersteller Artikelnummer
71367
Hersteller Typ
71367
Hersteller Artikel Nr.:
71367
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Länge:
87 mm
Breite:
87 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
63 mm
Durchmesser:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900


