BEGA - Reduziermuffe, Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71367A
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Silber
Länge - 87 mm
Breite - 87 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017920407
Sonepar Artikelnummer
121312457
Hersteller Artikelnummer
71367A
Hersteller Typ
71367A
Hersteller Artikel Nr.:
71367A
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Silber
Länge:
87 mm
Breite:
87 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
63 mm
Durchmesser:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900


