BEGA - RGB Steuergerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71018
Zubehör - Ja
Farbe - anthrazit
Ersatzteil - Ja
Breite - 215 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017281874
Sonepar Artikelnummer
120526034
Hersteller Artikelnummer
71018
Hersteller Typ
71018
Hersteller Artikel Nr.:
71018
Zubehör:
Ja
Farbe:
anthrazit
Ersatzteil:
Ja
Breite:
215 mm
Höhe/Tiefe:
310 mm
Länge:
65 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
2.050 kg
BEGA DALI Steuergerät 71018, ohne Netzteil für RGB-Bodeneinbauleuchten 24 V DC. Für max. 15 Leuchten 33 291 · 88 897 oder 6 Leuchten 33 292 · 88 898 oder 2 Leuchten 33 293 · 88 899. Zur Integration in DALI Anlagen. Das Steuergerät ist nicht für den Betrieb von RGB W Schwimmbadleuchten geeignet. Schutzart IP 65. Gerätekasten aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Zwei Leitungsverschraubungen mit Zugentlastung für Anschlussleitungen von ø 6-12 mm. 4 Leitungsverschraubungen mit Zugentlastung für Anschlussleitungen Ø 5-10 mm. Abmessungen: 215 x 310 x 65 mm.


