BEGA - RGB Steuergerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71019
Zubehör - Ja
Farbe - anthrazit
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017281881
Sonepar Artikelnummer
120526035
Hersteller Artikelnummer
71019
Hersteller Typ
71019
Hersteller Artikel Nr.:
71019
Zubehör:
Ja
Farbe:
anthrazit
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
2.000 kg
BEGA DALI Steuergerät 71019, ohne Netzteil für Schwimmbadleuchten RGBW 24 V DC. Geeignet für den Betrieb von bis zu 5 RGBW Leuchten 99815 in Verbindung mit dem Netzteil 70169. Die additive Farbmischung kann über eine handelsübliche DALI-Farblichtsteuerung (DT8, RGBWAF, xy) erfolgen. Schutzart IP 65. Gerätekasten aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Zwei Leitungsverschraubungen mit Zugentlastung für Anschlussleitungen von ø 6-12 mm. Vier Leitungsverschraubungen mit Zugentlastung für Anschlussleitungen Ø 5-10 mm. Abmessungen: 215 x 310 x 65 mm.


