BEGA - Rohrabschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71125
Farbe - anthrazit
Länge - 220 mm
Breite - 220 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017303194
Sonepar Artikelnummer
121023656
Hersteller Artikelnummer
71125
Hersteller Typ
71125
Hersteller Artikel Nr.:
71125
Farbe:
anthrazit
Länge:
220 mm
Breite:
220 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
53 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.750 kg
BEGA Rohrabschluss 71125 für Systempollerleuchtenrohre. Der Rohrabschluss ermöglicht die Nutzung eines Systempollerleuchtenrohres ohne Beleuchtungsfunktion, z. B. als Absperrpoller mit Durchfahrschutz. Aluminiumguss, pulverbeschichtet und lackiert. Abmessungen: 220 x 220 x 20 mm.


