BEGA - Rohrabschluss Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71124
Farbe - anthrazit
Länge - 160 mm
Breite - 160 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017303200
Sonepar Artikelnummer
121023655
Hersteller Artikelnummer
71124
Hersteller Typ
71124
Hersteller Artikel Nr.:
71124
Farbe:
anthrazit
Länge:
160 mm
Breite:
160 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
48 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.450 kg
BEGA Rohrabschluss 71124 für Systempollerleuchtenrohre. Der Rohrabschluss ermöglicht die Nutzung eines Systempollerleuchtenrohres ohne Beleuchtungsfunktion. Aluminiumguss, pulverbeschichtet und lackiert. Farbe Grafit. Abmessungen: 160 x 160 x 20 mm.


