BEGA - Rohrabschluss Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71126
Farbe - anthrazit
Länge - 140 mm
Breite - 140 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017303224
Sonepar Artikelnummer
121023657
Hersteller Artikelnummer
71126
Hersteller Typ
71126
Hersteller Artikel Nr.:
71126
Farbe:
anthrazit
Länge:
140 mm
Breite:
140 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.550 kg
BEGA Rohrabschluss 71126 für Systempollerleuchtenrohre. Der Rohrabschluss ermöglicht die Nutzung eines Systempollerleuchtenrohres ohne Beleuchtungsfunktion. Aluminiumguss, pulverbeschichtet und lackiert. Farbe Grafit. Abmessungen Ø 140 x 20 mm.


