BEGA - Rohrabschluss Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71127
Farbe - anthrazit
Länge - 190 mm
Breite - 190 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017303248
Sonepar Artikelnummer
121023658
Hersteller Artikelnummer
71127
Hersteller Typ
71127
Hersteller Artikel Nr.:
71127
Farbe:
anthrazit
Länge:
190 mm
Breite:
190 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.900 kg
BEGA Rohrabschluss 71127 für Systempollerleuchtenrohre. Der Rohrabschluss ermöglicht die Nutzung eines Systempollerleuchtenrohres ohne Beleuchtungsfunktion. Aluminiumguss, pulverbeschichtet und lackiert. Farbe Grafit. Abmessungen Ø 190 x 20 mm.


