BEGA - Rohrabschluss Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71124A
Farbe - Silber
Länge - 160 mm
Breite - 160 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017303217
Sonepar Artikelnummer
121019095
Hersteller Artikelnummer
71124A
Hersteller Typ
71124A
Hersteller Artikel Nr.:
71124A
Farbe:
Silber
Länge:
160 mm
Breite:
160 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.450 kg
BEGA Rohrabschluss 71124A für Systempollerleuchtenrohre. Der Rohrabschluss ermöglicht die Nutzung eines Systempollerleuchtenrohres ohne Beleuchtungsfunktion. Aluminiumguss, pulverbeschichtet und lackiert. Farbe Silber. Abmessungen: 160 x 160 x 20 mm.


