BEGA - Rohrabschluss Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71127A
Farbe - Silber
Länge - 190 mm
Breite - 190 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017303255
Sonepar Artikelnummer
121019098
Hersteller Artikelnummer
71127A
Hersteller Typ
71127A
Hersteller Artikel Nr.:
71127A
Farbe:
Silber
Länge:
190 mm
Breite:
190 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.900 kg
BEGA Rohrabschluss 71127A für Systempollerleuchtenrohre. Der Rohrabschluss ermöglicht die Nutzung eines Systempollerleuchtenrohres ohne Beleuchtungsfunktion. Aluminiumguss, pulverbeschichtet und lackiert. Farbe Silber. Abmessungen Ø 190 x 20 mm.


