BEGA - Rohrabschluss Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71128A
Farbe - Silber
Länge - 265 mm
Breite - 265 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017303279
Sonepar Artikelnummer
121019099
Hersteller Artikelnummer
71128A
Hersteller Typ
71128A
Hersteller Artikel Nr.:
71128A
Farbe:
Silber
Länge:
265 mm
Breite:
265 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
80 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.600 kg
BEGA Rohrabschluss 71128A für Systempollerleuchtenrohre. Der Rohrabschluss ermöglicht die Nutzung eines Systempollerleuchtenrohres ohne Beleuchtungsfunktion, z. B. als Absperrpoller mit Durchfahrschutz. Aluminiumguss, pulverbeschichtet und lackiert. Farbe Silber. Abmessungen Ø 265 x 20 mm.


