BEGA - Rohrschelle, entspricht 280

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70280
Farbe - Aluminium
Länge - 140 mm
Breite - 140 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017299848
Sonepar Artikelnummer
120516614
Hersteller Artikelnummer
70280
Hersteller Typ
70280
Hersteller Artikel Nr.:
70280
Farbe:
Aluminium
Länge:
140 mm
Breite:
140 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
140 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.800 kg
BEGA Rohrschelle 70280 mit Anschlussgewinde G½. Für die Montage von Scheinwerfern mit Anschlussgewinde G½ an bauseitigen Konstruktionen. Rohrschelle besteht aus Aluminiumguss und Edelstahl. Farbe grafit. 5 m Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker. Klemmbereich 30 - 80 mm.


