BEGA - Rohrschelle mit Anschlussadapter Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71224A
Farbe - Silber
Länge - 140 mm
Breite - 140 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017678803
Sonepar Artikelnummer
121021283
Hersteller Artikelnummer
71224A
Hersteller Typ
71224A
Hersteller Artikel Nr.:
71224A
Farbe:
Silber
Länge:
140 mm
Breite:
140 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.550 kg
BEGA Rohrschelle mit Anschlussadapter 71224A. Für die Montage von Scheinwerfern mit Anschlussadapter an bauseitigen Konstruktionen. Aluminiumguss und Edelstahl. Klemmbereich von ø 30 mm bis ø 82 mm.


