Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Rohrschelle, silber, entspricht 280A

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Rohrschelle, silber, entspricht 280A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70280A

  • Farbe - Silber

  • Länge - 140 mm

  • Breite - 140 mm

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017299855

Sonepar Artikelnummer

120516615

Hersteller Artikelnummer

70280A

Hersteller Typ

70280A

Hersteller Artikel Nr.:

70280A

Farbe:

Silber

Länge:

140 mm

Breite:

140 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

140 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.800 kg

BEGA Rohrschelle 70280A mit Anschlussgewinde G½. Für die Montage von Scheinwerfern mit Anschlussgewinde G½ an bauseitigen Konstruktionen. Rohrschelle besteht aus Aluminiumguss und Edelstahl. Farbe grafit. 5 m Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker. Klemmbereich 30 - 80 mm.