Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Scheinwerfer Grafit · 3000 K

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Scheinwerfer  Grafit · 3000 K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 84580K3

  • Verstellbarkeit - drehbar

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017680318

Sonepar Artikelnummer

121020075

Hersteller Artikelnummer

84580K3

Hersteller Typ

84580K3

Hersteller Artikel Nr.:

84580K3

Verstellbarkeit:

drehbar

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

anthrazit

Nennspannung:

220 .. 240 V

Max. Systemleistung:

12.5 W

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Traversenmontage:

Nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

Ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

Nein

Geeignet für Klemmmontage:

Nein

Geeignet für Seilsystem:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

ohne

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Oberfläche gebürstet:

Nein

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzart (IP), Rückseite:

sonstige

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

25 .. 45 °C

Geeignet für Lampenleistung:

10.8 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

964 lm

Länge:

175 mm

Breite:

300 mm

Höhe/Tiefe:

60 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054210

Gewicht:

1.500 kg

BEGA Doppelscheinwerfer 84580K3 mit Montagedose. Rotationssymmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. BEGA Constant Optics : Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiß unterliegt. LED, 12,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 964 lm, Halbstreuwinkel 35°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von > 50.000 Betriebsstunden (L80B50 bei ta = 25 °C). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure , Farbe Grafit. Sicherheitsglas, matt mit optischer Struktur. Reflektoroberfläche Reinstaluminium. Brennlageneinstellung werkzeuglos. Drehbereich 270°. Schwenkbereich 180°. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Abmessungen: 60 x 175 mm. Abmessungen Montagedose: 300 x 70 mm.