BEGA - Scheinwerferbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71071
Länge - 100 mm
Breite - 240 mm
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017284097
Sonepar Artikelnummer
121023630
Hersteller Artikelnummer
71071
Hersteller Typ
71071
Hersteller Artikel Nr.:
71071
Länge:
100 mm
Breite:
240 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
47 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.100 kg
BEGA Scheinwerferbefestigung 71071 zur Erweiterung des Schwenkbereichs um 35°. Für die ortsfeste Montage von Scheinwerfern an Gebäudekanten oder Vorsprüngen. Passend zu BEGA Hochleistungsscheinwerfern mit Ø 350 - 450 mm.


