BEGA - Schraubklemme, entspricht 283

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70283
Farbe - anthrazit
Länge - 80 mm
Breite - 80 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017299879
Sonepar Artikelnummer
120516617
Hersteller Artikelnummer
70283
Hersteller Typ
70283
Hersteller Artikel Nr.:
70283
Farbe:
anthrazit
Länge:
80 mm
Breite:
80 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
200 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.700 kg
BEGA Schraubklemme 70283 mit Anschlussgewinde G½. Für die Montage von Scheinwerfern mit Anschlussgewinde G½ an bauseitigen Konstruktionen. Klemmbereich max. 55 mm. Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Grafit. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung H05RN-F 3 x 1 qmm, Länge 5 m, mit Stecker.


