BEGA - Schraubklemme mit Anschlussadapter, Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71223
Farbe - anthrazit
Länge - 30 mm
Breite - 75 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017678773
Sonepar Artikelnummer
121023729
Hersteller Artikelnummer
71223
Hersteller Typ
71223
Hersteller Artikel Nr.:
71223
Farbe:
anthrazit
Länge:
30 mm
Breite:
75 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
150 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.300 kg
BEGA Schraubklemme mit Anschlussadapter 71223. Für die Montage von Scheinwerfern mit Anschlussadapter an bauseitigen Konstruktionen. Aluminiumguss und glasfaserverstärkter Kunststoff. Klemmbereich max. 55 mm.


