Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Schraubklemme, silber, entspricht 283A

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Schraubklemme, silber, entspricht 283A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70283A

  • Farbe - Silber

  • Länge - 80 mm

  • Breite - 80 mm

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017299886

Sonepar Artikelnummer

120516618

Hersteller Artikelnummer

70283A

Hersteller Typ

70283A

Hersteller Artikel Nr.:

70283A

Farbe:

Silber

Länge:

80 mm

Breite:

80 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

200 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.700 kg

BEGA Schraubklemme 70283A mit Anschlussgewinde G½. Für die Montage von Scheinwerfern mit Anschlussgewinde G½ an bauseitigen Konstruktionen. Klemmbereich max. 55 mm. Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Silber. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung H05RN-F 3 x 1 qmm, Länge 5 m, mit Stecker.