BEGA - Schutzkontaktsteckdose CH, entspricht 179

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70179
Farbe - anthrazit
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017299442
Sonepar Artikelnummer
120525963
Hersteller Artikelnummer
70179
Hersteller Typ
70179
Hersteller Artikel Nr.:
70179
Farbe:
anthrazit
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.200 kg
BEGA Schutzkontaktsteckdose 70179 - 10 A · 250 V AC. Schweizer Norm. Mit integriertem, erhöhten Berührungsschutz. Installationseinsatz für den Einbau in BEGA Anschlusssäule 70380 · 70382 oder Ersatzbedarf für BEGA Zubehörteile: 70375 · 70376 · 70377 · 70378. Geräteträger und Klappe aus verstärktem Ultramid-Kunststoff, Farbe Grafit. Befestigungsschrauben Edelstahl. Öffnungswinkel der Abdeckklappen max. 85°.


