BEGA - Schutzkontaktsteckdose, entspricht 170

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70170
Ausführung der Steckdose - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anzahl der Steckdosen - 1
Montageart - sonstige
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017299350
Sonepar Artikelnummer
120516562
Hersteller Artikelnummer
70170
Hersteller Typ
70170
Hersteller Artikel Nr.:
70170
Ausführung der Steckdose:
Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anzahl der Steckdosen:
1
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Nennspannung:
250 V
Nennstrom Steckdose:
16 A
Überspannungsschutz:
Nein
Fehlerstromschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.200 kg


