BEGA - Schutzkontaktsteckdose, entspricht 190

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70190
Ausführung - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Steckrichtung - gerade
Farbe - schwarz
Nennstrom - 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017299466
Sonepar Artikelnummer
120516573
Hersteller Artikelnummer
70190
Hersteller Typ
70190
Hersteller Artikel Nr.:
70190
Ausführung:
Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Steckrichtung:
gerade
Farbe:
schwarz
Nennstrom:
16 A
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Klappdeckel:
Ja
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Polzahl:
3
Nennspannung:
250 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.050 kg


