BEGA - Schutzkontaktsteckdose US, entspricht 178

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70178
Farbe - anthrazit
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.163 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017299435
Sonepar Artikelnummer
120525962
Hersteller Artikelnummer
70178
Hersteller Typ
70178
Hersteller Artikel Nr.:
70178
Farbe:
anthrazit
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.163 kg
BEGA Schutzkontaktsteckdose 70178 - 20 A · 125 V AC. Amerikanische Norm. Installationseinsatz für den Einbau in BEGA Anschlusssäule 70380 · 70382 oder Ersatzbedarf für BEGA Zubehörteile: 70375 · 70376 · 70377 · 70378 · 70168. Geräteträger und Klappe aus verstärktem Ultramid-Kunststoff, Farbe Grafit. Befestigungsschrauben Edelstahl. Öffnungswinkel der Abdeckklappen max. 85°.


