BEGA - Smart DALI-Controller

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71149
Betriebsspannung - 220 .. 240 V
Spannungsart - AC/DC
Schutzart (IP) - IP20
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017319966
Sonepar Artikelnummer
121023677
Hersteller Artikelnummer
71149
Hersteller Typ
71149
Hersteller Artikel Nr.:
71149
Betriebsspannung:
220 .. 240 V
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.030 kg
BEGA Smart DALI-Controller 71149 ist Bindeglied zwischen allen Teilen des BEGA Smart-Systems und ermöglicht die Fernsteuerung aller DALI-Leuchten sowie Zigbee-Leuchtmitteln. Konfiguration in der App BEGA Smart. Kann in 16 Zigbee-Gruppen und -Szenen Mitglied sein und ist geeignet für die Steuerung folgender Betriebsarten: Ein / Aus, Dimmen, Farbtemperatur (DT8), Farbsteuerung (DT8, RGBWAF oder xy). Steuerausgang DALI zum gemeinsamen Schalten und Dimmen von max. 15 DALI-Betriebsgeräten (per Broadcast). Integrierte Antenne. Funkfrequenz 2,4 GHz. Ausgangsleistung maximal +9 dBm. Zigbee 3.0 und Bluetooth 5. Flexible Anschlussadern 0,75 qmm in 140 mm Länge mit Anschlussklemmen 0,2 - 4 qmm. Versorgungsspannung: 220-240 V AC/DC 0/50-60 Hz. Leerlaufleistung: 0,5 W. Eingangsleistung: max. 3,3 W. Einschaltstrom: 14,8 A / 294,37 µs. Umgebungstemperatur: -20°C bis 65°C. RoHS compliant WEEE 2012/19/EU.


